lan コネクタ キャップのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
754件の「lan コネクタ キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANケーブル抜け防止」、「LANケーブル 保護キャップ」、「LANポートブロック」などの商品も取り扱っております。
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 種類 RJ-45 LANコネクタ用 材質 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 13.8×23.5×11.2 質量(g) 1個:1.45 仕様 ツマミ有 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 材質 ABS樹脂 仕様 ツマミ無し 質量(g) 1個:0.8 種類 RJ-45 LANコネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W13.8×D10.8×H11.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル識別に便利、しかも後付け可能なRJ-45用モジュラーカバー。 ラッチ保護機能付。 ケーブル配線の際の色識別が可能な5色セット。 分割タイプなので、ケーブル自作後もしくは既存のケーブルへの後付けが可能です。
セット内容 ライトグレー・青・赤・黄・緑各2個(計10個) 適合ケーブル外径(Φmm) 6.3まで アズワン品番 64-0850-90
1パック(10個)
779 税込857
当日出荷

モジュラープラグを保護するカバー
適合 MJ-808、MJS-808、MJ-808S用 プラグタイプ 8P
1パック(30個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。 5色あるので、ケーブルの識別にも便利です。
タイプ RoHS対応 適合コネクタ RJ-45コネクタ、RJ-45STPコネクタ※標準サイズのコネクタに対応していますが、ショートコネクタなどの一部のコネクタには対応していません。 アズワン品番 64-0896-32
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

ジャックへの引抜が簡単なスイングタブ付き 空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。
材質 エラストマー
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。 <ネットワーク装置の保護> このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。 空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。 <簡単装着> つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様 エンクロージャタイプ:PVC 長さ(mm) 14 ブラック 高さ(mm) 20 本体質量(g) 1.6 パッケージサイズ(mm) 185×150×35 梱包質量(g) 184 梱包内容 100-RJ45コネクタキャップ 製品幅(mm) 11 動作温度(℃) 0~65
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップです。 ケーブルの両端コネクタ部に取り付け、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクタを守ります。
材質 PVC ブラック 入数 6個
1式(6個)
619 税込681
当日出荷

作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。
プラグタイプ 8P
1パック(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブルのラッチ(爪)が折れてしまったときに、上から被せるだけで簡単に補修できるパーツです。 LANケーブルの端子のツメが折れて着脱できなくなったケーブルにご利用いただけます。 カーペットの下や床下、壁や天井の中を配線したLANケーブルを交換せずに補修する事が可能です。 ※すべてのLANケーブルへの対応を保証するものではございません。
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

サンワサプライRJ-45プラグロック
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容 プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個 材質 プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル 適合ケーブル KB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズ アズワン品番 64-0903-16
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

LAN配線、レイアウト変更等で活躍! 配線済みのため、交換が難しいLANケーブルのラッチ(ツメ)が折れてしまった際などにご利用いただける、後付ラッチです。 ケーブルのカットなどの必要がなく、工具不要での取り付けができます。 ラッチ取付後のケーブルの着脱も自由に行えます。
仕様 LANケーブルラッチサポーター
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
1パック(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダストカバー スイングタブ
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45ダストカバー ダストカバー・スイングタブ
適合 (ジャック)RJ45モジュラージャック 材質 エラストマー 使用温度範囲(℃) -10~+60
1パック(100個)
8,998 税込9,898
当日出荷

使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質 ABS樹脂 仕様 USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ) 質量(g) 約0.5 サイズ(mm) W13.1×D16.4×H7
1袋(6個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。既存ケーブルに取り付け可能な後付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。 ケーブルのコネクタ部分に取り付け、保護するためのカバーです。 色分けにより誤配線の防止に役立ちます。 メーカーのコネクタ付きLANケーブルでは、使用をすることはできません。自作用LANコネクタでの装着が可能となります。 直径6mmまでのケーブルに対応できます
材質 PP 入数 6個
1式(6個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)